Schneider Electric - Harmony XB5 - bouton poussoir à impulsion - Ø22 - bleu - 1F - Push In - XB5AA615

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de postes de commande - 1
type de bouton - plat
couleur du bouton - bleu
type de lentille - rond
fonction de commutation encliquetable - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606486341247
Réf. Sonepar
01887634124
Réf. Fournisseur
XB5AA615
Marque
Schneider Electric
nombre de postes de commande:
1
type de bouton:
plat
couleur du bouton:
bleu
type de lentille:
rond
fonction de commutation encliquetable:
Non
diamètre de trou:
22.5 mm
adapté à l'éclairage:
Non
à rappel:
Oui
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
finition du raccordement électrique:
autre
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
gris
indice de protection (IP):
IP66
Degré de protection (NEMA):
4X, 13
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce bouton poussoir bleu modulaire Harmony XB5 fonctionne avec un rappel par ressort. Ce bouton poussoir offre une interface ergonomique pour contrôler vos machines et vos processus. Il s'installe facilement dans des découpes de panneaux standard de 22 mm de diamètre et se connecte aux circuits de commande avec des connexions de bornes enfichables. Il se distingue par sa couleur claire, minimisant les erreurs lors du câblage initial et des opérations de maintenance ultérieures. Le bouton poussoir XB5AA615 est équipé d'un contact normalement ouvert (NO), doté d'un fonctionnement à rupture lente. Ce produit est fabriqué en plastique, il pèse 41g. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à ses indices IP66, IP67, IP69 et IP69K, ce qui le rend idéal pour un fonctionnement dans des environnements difficiles. Les porte-légendes, les légendes marquées ou non marquées pour ce bouton-poussoir peuvent être achetées séparément. Harmony offre une conception innovante et ergonomique qui améliore la fiabilité des panneaux, des machines et des processus.
Quelques mots du fabricant :
- Montage et démontage rapide et facile
- Robustesse pour résister aux environnements difficiles
- Un large choix de blocs de contact à usage général ou applications spécifiques
- Excellente connexion mécanique avec la tête de bouton
- Un large ensemble d'accessoires pour personnaliser vos panneaux
- Installation sans outil grâce à des connexions enfichables, garantissant un montage sans effort







