Schneider Electric - Harmony XB5 - bouton poussoir à impulsion - flush - dépassant - rouge - 1O - XB5FL42

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de postes de commande - 1
type de bouton - haut
couleur du bouton - rouge
type de lentille - rond
fonction de commutation encliquetable - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481360830
Réf. Sonepar
01887136083
Réf. Fournisseur
XB5FL42
Marque
Schneider Electric
nombre de postes de commande:
1
type de bouton:
haut
couleur du bouton:
rouge
type de lentille:
rond
fonction de commutation encliquetable:
Non
diamètre de trou:
30.5 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
adapté à l'éclairage:
Non
à rappel:
Oui
tension d'alimentation de la lampe:
0 V
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir
indice de protection (IP):
IP66
Degré de protection (NEMA):
4X
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce bouton-poussoir encastré fait partie de la gamme plastique Harmony XB5 et est un produit complet. Le diamètre de montage est de 30,5 mm. Il n'a pas de marquage. L'option de marquage personnalisé via l'outil de personnalisation Web sur le site Web de Schneider Electric est disponible. La conception encastrée de ce bouton-poussoir répond aux exigences du marché en matière d'ergonomie et d'esthétique. Le contact est de type 1NC à action dépendante et la borne de connexion est à vis étriers. Le mécanisme de fonctionnement est un ressort de rappel et le mécanisme de poussée est un poussoir dépassant. La tête est de forme ronde et rouge. La lunette et le collier de fixation sont en plastique. Le poids de ce bouton-poussoir est de 38 grammes, la hauteur est de 42 mm et la largeur est de 36,6 mm. La simplicité d'installation, la flexibilité et la robustesse le rendent adapté à la majorité des segments et applications industriels. Avec IP66, 67, 69 et 69K, type 13 et 4X, IK03, la protection contre les objets solides, la poussière, l'eau et les chocs est assurée. Il est certifié avec les homologations EN/IEC, CE, UL, CSA, JIS, NEMA et marine. Des accessoires à commander séparément sont disponibles pour faciliter l'installation. L'emballage comprend 1 unité de ce bouton-poussoir. Il peut être facilement installé sur un panneau découpé à l'aide d'un tournevis cruciforme. Les contacts et les têtes sont conçus pour éviter les vibrations, garantissant ainsi un montage et un câblage sécurisés. Il est conforme aux directives RoHS et REACh relatives à la protection de l'environnement.
Quelques mots du fabricant :
- Large plage de températures de fonctionnement de -40 à +70 °C/-40 à +158 °F
- Conçu pour effectuer jusqu'à 10 millions d'opérations
- Options de montage pour un accès facile aux fonctions du panneau avant
- Offre simplicité et efficacité tout en réduisant les coûts
- Facilité d'utilisation pour simplifier le travail d'un opérateur et le rendre plus efficace
- Permet une vue plus claire des fonctions de contrôle.
- Fournit une meilleure qualité perçue des machines et des panneaux
- Offre des performances extrêmement robustes même dans les environnements difficiles
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


