Schneider Electric - Harmony XB5 - bouton poussoir impulsion - Ø22 - col flush grise - jaune - 1O+1F - XB5AA55C0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de postes de commande - 1
type de bouton - plat
couleur du bouton - jaune
type de lentille - rond
fonction de commutation encliquetable - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606489758011
Réf. Sonepar
01887975801
Réf. Fournisseur
XB5AA55C0
Marque
Schneider Electric
nombre de postes de commande:
1
type de bouton:
plat
couleur du bouton:
jaune
type de lentille:
rond
fonction de commutation encliquetable:
Non
diamètre de trou:
22.5 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
adapté à l'éclairage:
Non
à rappel:
Oui
tension d'alimentation de la lampe:
0 V
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir
indice de protection (IP):
IP66
pays de fabrication:
FRANCE
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce bouton-poussoir offre un contrôle simple et robuste aux machines et aux processus. Il s'installe facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre et se raccorde aux circuits de commande par des raccordements classiques à vis-étriers. Son schéma se distingue clairement grâce à des couleurs claires, ce qui minimise les erreurs lors du câblage initial et des opérations de maintenance ultérieures. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son indice de protection IP66, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans des environnements difficiles.
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


