Schneider Electric - Harmony XB5 - bouton tourn lum - Ø22 - col grise - 2 pos - rouge - 1O+1F - 120V - XB5AK124G5C0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de positions de commutation - 2
finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante courte
source lumineuse fournie - Oui
couleur du bouton - rouge
fonction de commutation encliquetable - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606489758554
Réf. Sonepar
01887975855
Réf. Fournisseur
XB5AK124G5C0
Marque
Schneider Electric
nombre de positions de commutation:
2
finition de l'élément d'actionnement:
poignée tournante courte
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du bouton:
rouge
fonction de commutation encliquetable:
Oui
adapté à l'éclairage:
Oui
diamètre de trou:
22.5 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
à rappel:
Non
indice de protection (IP):
IP66
Degré de protection (NEMA):
13
tension d’alimentation:
110...120 V
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
pays de fabrication:
FRANCE
couleur de bague frontale:
noir
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


