Schneider Electric - Harmony XB5 - bouton tourn lum - Ø22 - col grise - 2 posit - vert - 1O+1F - 24V - XB5AK123B5C0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de commutation - 2
finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante courte
source lumineuse fournie - Oui
couleur du bouton - vert
fonction de commutation encliquetable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606489758479
Réf. Sonepar
01887975847
Réf. Fournisseur
XB5AK123B5C0
Marque
Schneider Electric
nombre de positions de commutation:
2
finition de l'élément d'actionnement:
poignée tournante courte
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du bouton:
vert
fonction de commutation encliquetable:
Oui
adapté à l'éclairage:
Oui
diamètre de trou:
22.5 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
à rappel:
Non
indice de protection (IP):
IP66
Degré de protection (NEMA):
13
tension d’alimentation:
24...24 V
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir



