Schneider Electric - Harmony XB5 - corps voyant tranfo - lampe LED - blanc - 400VAC - ZB5AV5D1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
douille - BA9s
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 400...400 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 0...0 V
source lumineuse - LED
couleur de la source lumineuse - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110908237
Réf. Sonepar
00002090823
Réf. Fournisseur
ZB5AV5D1
Marque
Schneider Electric
douille:
BA9s
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:
400...400 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC:
0...0 V
source lumineuse:
LED
couleur de la source lumineuse:
blanc
transfo intégré:
Oui
avec résistance série intégrée:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
avec diode intégrée:
Oui
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:
400...400 V
type de tension d'actionnement:
AC
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
type de fixation:
fixation frontale
Les Atouts de l'article:
Ce bloc corps/lumineux complet de la gamme Harmony XB5 est un bloc lumineux blanc avec collier de fixation, avec une embase BA9s à LED et alimenté en 400 V. Il fait partie de la gamme de boutons-poussoirs, interrupteurs et voyants en plastique modulaire Harmony XB5 de Ø 22 mm.




