🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Schneider Electric - Harmony XB5 - porte-étiquette 30x40 - Ø22 - XB5AW - personnalisée via configurat - XB5AWCUST07

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de bouton - haut

  • couleur du bouton - blanc

  • type de lentille - rond

  • diamètre de trou - 22.5 mm

  • adapté à l'éclairage - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481821157

Réf. Sonepar

01887000905

Réf. Fournisseur

XB5AWCUST07

Marque

Schneider Electric

type de bouton:

haut

couleur du bouton:

blanc

type de lentille:

rond

diamètre de trou:

22.5 mm

adapté à l'éclairage:

Oui

finition du raccordement électrique:

autre

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

autre

couleur de bague frontale:

autre

indice de protection (IP):

autre

Degré de protection (NEMA):

autre

transparent:

Oui

Harmony XB5 - bouton poussoir à impulsion lumineux - DEL - capsule affleurante lisse - XB5AW - personnalisé via configurateur - Ø22 - collerette dépassante - plastique noir - 1O+1F - 110VAC - fixation Ø22 - raccordement par vis-étrier

Quelques mots du fabricant :

  • Nous électrifions, automatisons et digitalisons les industries, les entreprises et les logements pour plus d’efficacité et de durabilité.?

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric