Schneider Electric - Harmony XB5 - porte-étiquette plat 30x40 - Ø22 - personnalisée via configurateur - ZB5AWCUST05

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur du bouton - blanc
type de lentille - rond
type de bouton - haut
diamètre de trou - 22.5 mm
adapté à l'éclairage - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481821751
Réf. Sonepar
01887000933
Réf. Fournisseur
ZB5AWCUST05
Marque
Schneider Electric
couleur du bouton:
blanc
type de lentille:
rond
type de bouton:
haut
diamètre de trou:
22.5 mm
adapté à l'éclairage:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Cette gamme d'Harmonys ZB5 est une tête pour bouton-poussoir lumineux. Ce produit est personnalisable. La tête est de forme ronde verte. La lunette est en plastique et le collier de fixation est en plastique.
Quelques mots du fabricant :
- Montage et démontage rapides et faciles
- Robustesse pour résister aux environnements difficiles
- Différents types de connexion : pince à vis, connecteur, connecteur Faston, borne à ressort ou carte de circuit imprimé
- Un large choix de blocs de contacts pour des applications générales ou spécifiques (courant faible, standard)
- Excellente liaison mécanique avec tête de manoeuvre
- Un large éventail d'accessoires pour personnaliser vos panneaux
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


