🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Schneider Electric - Harmony XB5 - porte-étiquette plat 30x40 - Ø22 - personnalisée via configurateur - ZB5FWCUST01

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du bouton - blanc

  • type de lentille - rond

  • type de bouton - plat

  • diamètre de trou - 22.5 mm

  • adapté à l'éclairage - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481822130

Réf. Sonepar

01887007798

Réf. Fournisseur

ZB5FWCUST01

Marque

Schneider Electric

couleur du bouton:

blanc

type de lentille:

rond

type de bouton:

plat

diamètre de trou:

22.5 mm

adapté à l'éclairage:

Oui

Harmony XB5 - tête de bouton poussoir à impulsion lumineux - DEL intégrée - 0 - personnalisé via configurateur - Ø22 - collerette affleurante - plastique noir

Quelques mots du fabricant :

  • Nous électrifions, automatisons et digitalisons les industries, les entreprises et les logements pour plus d’efficacité et de durabilité.?

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric