Schneider Electric - Harmony XB5 - porte-étiquette plat 30x40 - Ø22 - personnalisée via configurateur - ZB5FWCUST03
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur du bouton - blanc
type de lentille - rond
type de bouton - plat
diamètre de trou - 22.5 mm
adapté à l'éclairage - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481822154
Réf. Sonepar
01887007800
Réf. Fournisseur
ZB5FWCUST03
Marque
Schneider Electric
couleur du bouton:
blanc
type de lentille:
rond
type de bouton:
plat
diamètre de trou:
22.5 mm
adapté à l'éclairage:
Oui
Harmony XB5 - tête de bouton poussoir à impulsion lumineux - DEL intégrée - poussoir affleurant lisse - 0 - personnalisé via configurateur - Ø22 - collerette affleurante - plastique noir



