Schneider Electric - Harmony XB5 - porte fusible Ø22 - pour fusible 5x20mm - 6,3A - 250V - XB5DT1S

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimensions du microfusible - 5x20 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 6.3 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • mode de pose - montage frontal

  • type de connexion - raccord à souder

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110119725

Réf. Sonepar

00002011972

Réf. Fournisseur

XB5DT1S

Marque

Schneider Electric

dimensions du microfusible:

5x20 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

6.3 A

tension assignée (Ue):

250 V

mode de pose:

montage frontal

type de connexion:

raccord à souder

type de courant:

AC/DC

Harmony XB5 - porte fusible - pour fusible 5x20mm - plastique noir - 6,3A - 250V - fixation Ø22 - raccordement sur bornier