nouveau

Schneider Electric - Harmony XB5 - prise RJ45 - cache protection métal - diam 22 - IP 65/66/67/69 - XB5PRJ45SP2

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taux de transmission - 1e+007 kBit/s

  • côté primaire de service - autre

  • type de raccordement côté primaire - autre

  • bidirectionnel - Oui

  • séparation galvanique - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487673200

Réf. Sonepar

01887767320

Réf. Fournisseur

XB5PRJ45SP2

Marque

Schneider Electric

taux de transmission:

1e+007 kBit/s

côté primaire de service:

autre

type de raccordement côté primaire:

autre

bidirectionnel:

Oui

séparation galvanique:

sans

côté secondaire de service:

autre

type de raccordement côté secondaire:

autre

protection contre les surintensités:

Oui

Harmony XB5 - prise RJ45 - cache de protection métal de couleur grise - diamétre 22 - IP 65/66/67/69

Les Atouts de l'article:

Ce port RJ45 monté sur panneau Harmony XB5 permet de connecter des dispositifs RJ45 à votre machine. Il offre un moyen simple de se connecter à votre machine au moyen de connecteurs normalisés, sans ouvrir la porte de l'armoire de commande. Ce port est doté d'un connecteur RJ45 conforme aux spécifications de la catégorie 6, prenant en charge la transmission Ethernet à haut débit. Il permet un accès facile et sécurisé à l'automatisation et aux contrôleurs de votre machine via un port situé sur la porte de l'armoire de commande. Ce port monté sur panneau en plastique est doté d'une prise Ethernet RJ45 et d'un couvercle de protection à vis métallique. Le port offre une protection IP20 à l'arrière et une protection IP66/IP67/IP69 à l'avant. Il a une profondeur de 30,5 mm derrière le panneau et pèse 0,034 kg (0,075 Ib). Ce produit est conforme aux certifications CSA et UL. Les câbles, l'outil de serrage, les portes-étiquettes et les étiquette marquées ou non marquées pour ce port peuvent être achetés séparément. Muni d'un écrou de fixation, le port est conçu pour être monté dans une découpe de panneau standard de 22,5 mm avec une encoche anti-rotation. Il est compatible avec des épaisseurs de porte allant de 1 à 6 mm. La conception innovante et ergonomique de la gamme Harmony améliore la fiabilité des panneaux, des machines et des processus.