Schneider Electric - Harmony XB5 - prise RJ45 - cache souple de protection - diam 22 - IP 65/67 - XB5PRJ45SP1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taux de transmission - 1e+007 kBit/s
côté primaire de service - autre
type de raccordement côté primaire - autre
bidirectionnel - Oui
séparation galvanique - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487673194
Réf. Sonepar
01887767319
Réf. Fournisseur
XB5PRJ45SP1
Marque
Schneider Electric
taux de transmission:
1e+007 kBit/s
côté primaire de service:
autre
type de raccordement côté primaire:
autre
bidirectionnel:
Oui
séparation galvanique:
sans
côté secondaire de service:
autre
type de raccordement côté secondaire:
autre
protection contre les surintensités:
Oui
Les Atouts de l'article:
Ce port RJ45 monté sur panneau Harmony XB5 permet de connecter des dispositifs RJ45 à votre machine. Il offre un moyen simple de se connecter à votre machine au moyen de connecteurs normalisés, sans ouvrir la porte de l'armoire de commande. Ce port est doté d'un connecteur RJ45 conforme aux spécifications de la catégorie 6, prenant en charge la transmission Ethernet à haut débit. Il permet un accès facile et sécurisé à l'automatisation et aux contrôleurs de votre machine via un port situé sur la porte de l'armoire de commande. Ce port monté sur panneau en plastique est doté d'une prise Ethernet RJ45 et d'un couvercle de protection en élastomère. Le port bénéficie d'une protection IP20 à l'arrière et d'une protection IP64/IP67 à l'avant. Il a une profondeur de 31,7 mm derrière le panneau et pèse 0,028 kg (0,062 Ib). Ce produit est conforme aux certifications CSA et UL. Les câbles, l'outil de serrage, les portes-étiquettes et les étiquette marquées ou non marquées pour ce port peuvent être achetés séparément. Muni d'un écrou de fixation, le port est conçu pour être monté dans une découpe de panneau standard de 22,5 mm avec une encoche anti-rotation. Il est compatible avec des épaisseurs de porte allant de 1 à 6 mm. La conception innovante et ergonomique de la gamme Harmony améliore la fiabilité des panneaux, des machines et des processus.


