nouveau

Schneider Electric - Harmony XB5 - prise USB 3.0 A- cache protection métal - diam 22 - IP 65/66/67/69 - XB5PUSB3SP2

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taux de transmission - 1.25e+006 kBit/s

  • côté primaire de service - USB

  • type de raccordement côté primaire - USB

  • bidirectionnel - Oui

  • séparation galvanique - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487673224

Réf. Sonepar

01887767322

Réf. Fournisseur

XB5PUSB3SP2

Marque

Schneider Electric

taux de transmission:

1.25e+006 kBit/s

côté primaire de service:

USB

type de raccordement côté primaire:

USB

bidirectionnel:

Oui

séparation galvanique:

sans

côté secondaire de service:

USB

type de raccordement côté secondaire:

USB

protection contre les surintensités:

Oui

Harmony XB5 - prise USB type 3.0 A- cache de protection métal - diamétre 22 - IP 65/66/67/69

Les Atouts de l'article:

Ce port USB monté sur le panneau Harmony XB5 permet de connecter des dispositifs USB à votre machine. Il offre un moyen simple de se connecter à votre machine au moyen de connecteurs normalisés, sans ouvrir la porte de l'armoire de commande. L'interface est un port USB 3.0 de type A, assurant un transfert de données à grande vitesse et une large compatibilité avec les périphériques USB standard. Il permet un accès facile et sécurisé à l'automatisation et aux contrôleurs de votre machine via un port situé sur la porte de l'armoire de commande. Ce port monté sur panneau en plastique est doté d'une prise de type A et d'un couvercle de protection à vis métallique. Le port offre une protection IP20 à l'arrière et une protection IP66/IP67/IP69 à l'avant. Il a une profondeur de 37 mm derrière le panneau et pèse 0,027 kg. Ce produit est conforme aux certifications CSA et UL. Les câbles, l'outil de serrage, les portes-étiquettes et les étiquette marquées ou non marquées pour ce port peuvent être achetés séparément. Muni d'un écrou de fixation, le port est conçu pour être monté dans une découpe de panneau standard de 22,5 mm avec une encoche anti-rotation. Il est compatible avec des épaisseurs de porte allant de 1 à 6 mm. La conception innovante et ergonomique de la gamme Harmony améliore la fiabilité des panneaux, des machines et des processus.