Schneider Electric - Harmony XB5 - tête bouton à molette - flush - 2 pos à rap. - noir - ZB5FD49

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de positions de commutation - 2
finition de l'élément d'actionnement - autre
couleur de l'élément d'actionnement - noir
type de lentille - rond
classe de protection (IP), face avant - IP67
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481339911
Réf. Sonepar
01887133991
Réf. Fournisseur
ZB5FD49
Marque
Schneider Electric
nombre de positions de commutation:
2
finition de l'élément d'actionnement:
autre
couleur de l'élément d'actionnement:
noir
type de lentille:
rond
classe de protection (IP), face avant:
IP67
adapté à l'éclairage:
Non
couleur de la calotte du voyant lumineux:
autre
diamètre de trou:
31 mm
largeur de l'ouverture:
37 mm
hauteur de l'ouverture:
37 mm
fonction de commutation encliquetable:
Non
à rappel:
Oui
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir
Degré de protection (NEMA):
13


