Schneider Electric - Harmony XB5 - tête bouton à molette - flush - 3 pos rap de D au C - noir - ZB5FD89

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de positions de commutation - 3
finition de l'élément d'actionnement - autre
couleur de l'élément d'actionnement - noir
type de lentille - rond
classe de protection (IP), face avant - IP67
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481340078
Réf. Sonepar
01887134007
Réf. Fournisseur
ZB5FD89
Marque
Schneider Electric
nombre de positions de commutation:
3
finition de l'élément d'actionnement:
autre
couleur de l'élément d'actionnement:
noir
type de lentille:
rond
classe de protection (IP), face avant:
IP67
adapté à l'éclairage:
Non
couleur de la calotte du voyant lumineux:
autre
diamètre de trou:
31 mm
largeur de l'ouverture:
37 mm
hauteur de l'ouverture:
37 mm
fonction de commutation encliquetable:
Non
à rappel:
Oui
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir
Degré de protection (NEMA):
13
Les Atouts de l'article:
Cette tête de bouton sélecteur de 30 mm offre une interface ergonomique pour le contrôle de votre machine. Il est facile à installer et à remplacer sur les unités de commutation complètes compatibles et les blocs de contact via un assemblage encliquetable. Il se distingue clairement visuellement à distance grâce à sa couleur claire Il est résistant aux vibrations, aux chocs, aux lavages haute pression et à la poussière grâce à sa protection IP69, IP67, IP66, ce qui le rend idéal pour un fonctionnement dans des environnements difficiles.
Quelques mots du fabricant :
- Nous électrifions, automatisons et digitalisons les industries, les entreprises et les logements pour plus d’efficacité et de durabilité.?
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


