Schneider Electric - Harmony XB5 - tête bouton arrêt d'urgence lumin - pousser tourner - rouge - 24V - ZB5AS84W2B

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du bouton - rouge-vert

  • diamètre du bouchon - 40 mm

  • indice de protection (IP) - IP66

  • type de bouton - haut

  • fonction de commutation encliquetable - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489744946

Réf. Sonepar

01887974494

Réf. Fournisseur

ZB5AS84W2B

Marque

Schneider Electric

couleur du bouton:

rouge-vert

diamètre du bouchon:

40 mm

indice de protection (IP):

IP66

type de bouton:

haut

fonction de commutation encliquetable:

Oui

type de lentille:

rond

diamètre de trou:

22.5 mm

largeur de l'ouverture:

60 mm

hauteur de l'ouverture:

60 mm

Degré de protection (NEMA):

4X

adapté à l'éclairage:

Oui

avec éclairage:

Oui

à rappel:

Non

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

adapté à un arrêt d'urgence:

Oui

type de déverrouillage:

déverrouillage par rotation

Harmony XB5 - tête de bouton arrêt d'urgence avec anneau lumineux - rouge - pousser tourner carré - collerette conique - plastique jaune - 24VCC - fixation Ø22