Schneider Electric - Harmony XB5 - tête bouton arrêt urgence - Ø30 - pousser tirer - rouge - ZB5AT844

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur du bouton - rouge
diamètre du bouchon - 30 mm
indice de protection (IP) - IP66
type de bouton - haut
fonction de commutation encliquetable - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3389119048057
Réf. Sonepar
01887904805
Réf. Fournisseur
ZB5AT844
Marque
Schneider Electric
couleur du bouton:
rouge
diamètre du bouchon:
30 mm
indice de protection (IP):
IP66
type de bouton:
haut
fonction de commutation encliquetable:
Oui
type de lentille:
rond
diamètre de trou:
22.5 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
Degré de protection (NEMA):
autre
adapté à l'éclairage:
Non
avec éclairage:
Non
à rappel:
Non
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir
adapté à un arrêt d'urgence:
Oui
type de déverrouillage:
déverrouillage par traction
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cette tête pour bouton de la gamme Harmony XB5 plastique vient en complément d'un bouton-poussoir d'arrêt d'urgence. La tête rouge marquée (flèche tournante) possède la fonction "pousser-tirer". Harmony XB5 plastique offre une conception innovante qui facilite l’utilisation et améliore l’ergonomie de vos tableaux de contrôle et de vos machines. Ce produit répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur tertiaire et des infrastructures : travail des matériaux, emballage, pompage, biens de consommation courante, eau/eaux usées, pétrole et gaz, manutention. Il a été conçu pour résister aux environnements les plus difficiles tels que les environnements maritimes ou poussiéreux (parfaitement adapté aux environnements ATEX).
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Ce produit est composé du bouton, d'une collerette affleurante et d'un joint d'étanchéité. S'ajoutent ensuite l'entretoise, la plaque de terre, et l'embase métal. Ce produit est composé d'un bouton-poussoir arrêt d'urgence et d'un interrupteur. Le bouton est poussé pour stopper puis tiré vers l'arrière pour ré-enclencher. Il est rouge donc facilement identifiable pour une meilleure protection.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de la gamme Harmony XB5 répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/IEC, marquage CE, UL, CSA, CCC, EAC, JIS, NEMA et certifications Marine. Produit conforme ROHS UE.
Le saviez-vous ?
Associez ou complétez votre tableau électrique avec d'autres accessoires pour une efficacité optimale : caches de protection, étiquettes et porte-étiquettes, capsules, capuchons, lampes. Accédez dès maintenant au configurateur Harmony en ligne pour vous aider à identifier la référence qui convient à votre application et à personnaliser votre produit.
Les Atouts de la gamme:
La gamme d’unités de commande et de signalisation Harmony XB5 allie simplicité de mise en œuvre, flexibilité et robustesse et répond à la majorité des applications industrielles.
Quelques mots du fabricant :
- Robustesse : résiste aux environnements difficiles
- Design : touche de style pour tableaux de contrôle, machines
- Personnalisation : marquages capsules et collerettes
- Simplicité d'installation : innovation et ergonomie
- Economies d'installation : réduction des coûts
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


