Schneider Electric - Harmony XB5 - tête bouton pousser-pousser lumineux - Ø22 - jaune - ZB5AH083

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony XB5 - tête bouton pousser-pousser lumineux - Ø22 - jaune

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du bouton - jaune

  • nombre de postes de commande - 2

  • type de lentille - rond

  • type de bouton - plat

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481206466

Réf. Sonepar

01887120646

Réf. Fournisseur

ZB5AH083

Marque

Schneider Electric

couleur du bouton:

jaune

nombre de postes de commande:

2

type de lentille:

rond

type de bouton:

plat

classe de protection (IP), face avant:

IP66

diamètre de trou:

22.5 mm

largeur de l'ouverture:

29 mm

hauteur de l'ouverture:

29 mm

adapté à l'éclairage:

Oui

avec élément de protection:

Non

étiqueté:

Non

fonction de commutation encliquetable:

Oui

à rappel:

Non

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

degré de protection (NEMA), façade:

autre

Harmony XB5 - tête de bouton poussoir - pousser-pousser - lumineux - poussoir affleurant - jaune - Ø22 - collerette dépassante - plastique noir - fixation Ø22