🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Schneider Electric - Harmony XB5 - tête bouton poussoir à impulsion - flush - dépassant - bleu - ZB5FL6

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony XB5 - tête bouton poussoir à impulsion - flush - dépassant - bleu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du bouton - bleu

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de lentille - rond

  • type de bouton - haut

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481339652

Réf. Sonepar

01887133965

Réf. Fournisseur

ZB5FL6

Marque

Schneider Electric

couleur du bouton:

bleu

nombre de postes de commande:

1

type de lentille:

rond

type de bouton:

haut

classe de protection (IP), face avant:

IP66

diamètre de trou:

31 mm

largeur de l'ouverture:

37 mm

hauteur de l'ouverture:

37 mm

adapté à l'éclairage:

Non

avec élément de protection:

Non

étiqueté:

Oui

fonction de commutation encliquetable:

Non

à rappel:

Oui

avec bague frontale:

Non

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

degré de protection (NEMA), façade:

autre

Harmony XB5 - tête bouton poussoir - à impulsion - poussoir dépassant - bleu - Ø22 - collerette affleurante - plastique noir - fixation Ø30

Les Atouts de l'article:

Cette tête de bouton-poussoir de 30,5 mm offre une interface ergonomique pour le contrôle de votre machine. Il est facile à installer et à remplacer sur les unités à boutons-poussoirs et les blocs de contacts complets compatibles grâce à l'assemblage encliquetable. Il se distingue clairement visuellement à distance grâce à sa couleur claire Il est résistant aux vibrations, aux chocs, aux lavages haute pression et à la poussière grâce à sa protection IP69, ce qui le rend idéal pour un fonctionnement dans des environnements difficiles.



Quelques mots du fabricant :

  • Nous électrifions, automatisons et digitalisons les industries, les entreprises et les logements pour plus d’efficacité et de durabilité.?

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric