Schneider Electric - Harmony XB5 - tête bouton poussoir à impulsion - flush - dépassant - rouge - ZB5FL4

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony XB5 - tête bouton poussoir à impulsion - flush - dépassant - rouge

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du bouton - rouge

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de lentille - rond

  • type de bouton - haut

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481339638

Réf. Sonepar

01887133963

Réf. Fournisseur

ZB5FL4

Marque

Schneider Electric

couleur du bouton:

rouge

nombre de postes de commande:

1

type de lentille:

rond

type de bouton:

haut

classe de protection (IP), face avant:

IP66

diamètre de trou:

31 mm

largeur de l'ouverture:

37 mm

hauteur de l'ouverture:

37 mm

adapté à l'éclairage:

Non

avec élément de protection:

Non

étiqueté:

Oui

fonction de commutation encliquetable:

Non

à rappel:

Oui

avec bague frontale:

Non

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

degré de protection (NEMA), façade:

autre

Harmony XB5 - tête bouton poussoir - à impulsion - poussoir dépassant - rouge - Ø22 - collerette affleurante - plastique noir - fixation Ø30