Schneider Electric - Harmony XB5 - tête bouton poussoir à impulsion - flush - marqué - vert - ZB5FA336

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur du bouton - vert
nombre de postes de commande - 1
type de lentille - rond
type de bouton - plat
classe de protection (IP), face avant - IP66
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481361301
Réf. Sonepar
01887136130
Réf. Fournisseur
ZB5FA336
Marque
Schneider Electric
couleur du bouton:
vert
nombre de postes de commande:
1
type de lentille:
rond
type de bouton:
plat
classe de protection (IP), face avant:
IP66
diamètre de trou:
30.5 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
adapté à l'éclairage:
Non
avec élément de protection:
Non
étiqueté:
Non
fonction de commutation encliquetable:
Non
à rappel:
Oui
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
gris
degré de protection (NEMA), façade:
autre
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Cette tête de bouton-poussoir de 30,5 mm offre une interface ergonomique pour le contrôle de votre machine. Il est facile à installer et à remplacer sur les unités à boutons-poussoirs et les blocs de contacts complets compatibles grâce à l'assemblage encliquetable. Il se distingue clairement visuellement à distance grâce à sa couleur claire et à son marquage. Il est résistant aux vibrations, aux chocs, aux lavages haute pression et à la poussière grâce à sa protection IP69, ce qui le rend idéal pour un fonctionnement dans des environnements difficiles.
Quelques mots du fabricant :
- Cadre en plastique gris foncé
- Large plage de température de fonctionnement de -40 °C à 70 °C
- Classe II selon IEC 60536
- Niveau de protection contre les chocs jusqu'au calibre IK03
- Résistance élevée aux vibrations avec vis de borne résistantes aux secousses
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


