Schneider Electric - Harmony XB5 - tête bouton poussoir à impulsion - flush - pour étiq - jaune - ZB5FA58

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur du bouton - orange
nombre de postes de commande - 1
type de lentille - rond
type de bouton - plat
classe de protection (IP), face avant - IP66
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481339133
Réf. Sonepar
01887133913
Réf. Fournisseur
ZB5FA58
Marque
Schneider Electric
couleur du bouton:
orange
nombre de postes de commande:
1
type de lentille:
rond
type de bouton:
plat
classe de protection (IP), face avant:
IP66
diamètre de trou:
31 mm
largeur de l'ouverture:
37 mm
hauteur de l'ouverture:
37 mm
adapté à l'éclairage:
Oui
avec élément de protection:
Non
étiqueté:
Non
fonction de commutation encliquetable:
Non
à rappel:
Oui
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
gris
degré de protection (NEMA), façade:
4X, 13


