Schneider Electric - Harmony XB5 - tête bouton poussoir à impulsion - flush - 'STOP ' - rouge - ZB5FA434

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony XB5 - tête bouton poussoir à impulsion - flush - 'STOP ' - rouge

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du bouton - rouge

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de lentille - rond

  • type de bouton - plat

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481361370

Réf. Sonepar

01887136137

Réf. Fournisseur

ZB5FA434

Marque

Schneider Electric

couleur du bouton:

rouge

nombre de postes de commande:

1

type de lentille:

rond

type de bouton:

plat

classe de protection (IP), face avant:

IP66

diamètre de trou:

30.5 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

adapté à l'éclairage:

Non

avec élément de protection:

Non

étiqueté:

Non

fonction de commutation encliquetable:

Non

à rappel:

Oui

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

degré de protection (NEMA), façade:

4X

Harmony XB5 - tête de bouton poussoir - à impulsion - poussoir affleurant - rouge - marquage 'STOP ' - Ø22 - collerette affleurante - plastique noir - fixation Ø30