Schneider Electric - Harmony XB5 - tête bouton tournant à clé 421E - Ø22 - 2 pos fix - retr G - ZB5AG212

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de positions de commutation - 2

  • finition de l'élément d'actionnement - clé

  • couleur de l'élément d'actionnement - autre

  • type de lentille - rond

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3389110135206

Réf. Sonepar

00002013520

Réf. Fournisseur

ZB5AG212

Marque

Schneider Electric

nombre de positions de commutation:

2

finition de l'élément d'actionnement:

clé

couleur de l'élément d'actionnement:

autre

type de lentille:

rond

classe de protection (IP), face avant:

IP66

adapté à l'éclairage:

Non

diamètre de trou:

22.5 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

fonction de commutation encliquetable:

Oui

à rappel:

Non

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

Degré de protection (NEMA):

13

Harmony XB5 - tête de bouton tournant - à clé n°421E - noir - Ø22 - collerette dépassante - plastique noir - 2 positions - fixes - retrait de la clé à gauche - fixation Ø22

Les Atouts de l'article:

Cette tête de bouton tournant à clé (clé n° 421E) fournit une interface polyvalente pour le contrôle de vos machines. Elle est facile à installer et à remplacer sur les interrupteurs à clé complets compatibles. Elle offre au personnel autorisé un moyen sûr de passer d'un mode de fonctionnement à l'autre. Elle est résistante aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son IP66. Elle est idéale pour une utilisation dans des environnements difficiles.



Quelques mots du fabricant :

  • Montage et démontage rapides et faciles
  • Robustesse pour résister aux environnements difficiles
  • Différents types de connexion : pince à vis, connecteur, connecteur Faston, borne à ressort ou carte de circuit imprimé
  • Un large choix de blocs de contacts pour des applications générales ou spécifiques (courant faible, standard)
  • Excellente liaison mécanique avec tête de manoeuvre
  • Un large éventail d'accessoires pour personnaliser vos panneaux

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric