Schneider Electric - Harmony XB5 - tête bouton tournant à clé 520E - Ø22 - 3 pos rap DC - retr G - ZB5AG0814

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de positions de commutation - 3

  • finition de l'élément d'actionnement - clé

  • couleur de l'élément d'actionnement - noir

  • type de lentille - rond

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110135848

Réf. Sonepar

00002013584

Réf. Fournisseur

ZB5AG0814

Marque

Schneider Electric

nombre de positions de commutation:

3

finition de l'élément d'actionnement:

clé

couleur de l'élément d'actionnement:

noir

type de lentille:

rond

classe de protection (IP), face avant:

IP66

adapté à l'éclairage:

Non

diamètre de trou:

22.5 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

fonction de commutation encliquetable:

Non

à rappel:

Oui

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

Degré de protection (NEMA):

autre

Harmony XB5 - tête de bouton tournant - à clé n°520E - noir - Ø22 - collerette dépassante - plastique noir - 3 positions - rappel de droite au centre - retrait de la clé à gauche - fixation Ø22