Schneider Electric - Harmony XB5 - tête bouton tournant clé 8D1 - flush - 3 pos rap C - retr C - ZB5FG7D

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony XB5 - tête bouton tournant clé 8D1 - flush - 3 pos rap C - retr C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de positions de commutation - 3

  • finition de l'élément d'actionnement - autre

  • couleur de l'élément d'actionnement - noir

  • type de lentille - rond

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Harmony

EAN

3606481340221

Réf. Sonepar

01887134022

Réf. Fournisseur

ZB5FG7D

Marque

Schneider Electric

nombre de positions de commutation:

3

finition de l'élément d'actionnement:

autre

couleur de l'élément d'actionnement:

noir

type de lentille:

rond

classe de protection (IP), face avant:

IP66

adapté à l'éclairage:

Non

couleur de la calotte du voyant lumineux:

autre

diamètre de trou:

31 mm

largeur de l'ouverture:

37 mm

hauteur de l'ouverture:

37 mm

fonction de commutation encliquetable:

Non

à rappel:

Oui

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

Degré de protection (NEMA):

4X

Harmony XB5 - tête de bouton tournant - à clé n°8D1 - noir - Ø22 - collerette affleurante - plastique noir - 3 positions - rappel au centre - retrait de la clé au centre - fixation Ø30