🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Schneider Electric - Harmony XB5 - tête bouton tournant manette - flush - 2 posit fixes - rouge - ZB5FD204

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony XB5 - tête bouton tournant manette - flush - 2 posit fixes - rouge

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de positions de commutation - 2

  • finition de l'élément d'actionnement - autre

  • couleur de l'élément d'actionnement - rouge

  • type de lentille - rond

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481339201

Réf. Sonepar

01887133920

Réf. Fournisseur

ZB5FD204

Marque

Schneider Electric

nombre de positions de commutation:

2

finition de l'élément d'actionnement:

autre

couleur de l'élément d'actionnement:

rouge

type de lentille:

rond

classe de protection (IP), face avant:

IP66

adapté à l'éclairage:

Non

couleur de la calotte du voyant lumineux:

rouge

diamètre de trou:

31 mm

largeur de l'ouverture:

37 mm

hauteur de l'ouverture:

37 mm

fonction de commutation encliquetable:

Oui

à rappel:

Non

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

Degré de protection (NEMA):

13

Harmony XB5 - tête de bouton tournant - à manette - rouge - Ø22 - collerette affleurante - plastique noir - 2 positions - fixes - fixation Ø30

Les Atouts de l'article:

Cette tête de bouton sélecteur de 30 mm offre une interface ergonomique pour le contrôle de votre machine. Il est facile à installer et à remplacer sur les unités de commutation complètes compatibles et les blocs de contact via un assemblage encliquetable. Il se distingue clairement visuellement à distance grâce à sa couleur claire Il est résistant aux vibrations, aux chocs, aux lavages haute pression et à la poussière grâce à sa protection IP69, IP66, ce qui le rend idéal pour un fonctionnement dans des environnements difficiles.



Quelques mots du fabricant :

  • Nous électrifions, automatisons et digitalisons les industries, les entreprises et les logements pour plus d’efficacité et de durabilité.?

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric