Schneider Electric - Harmony XB5 - tête bouton tournant manette - flush - 3 posit fixes - vert - ZB5FD303

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de positions de commutation - 3
finition de l'élément d'actionnement - autre
couleur de l'élément d'actionnement - vert
type de lentille - rond
classe de protection (IP), face avant - IP66
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481339249
Réf. Sonepar
01887133924
Réf. Fournisseur
ZB5FD303
Marque
Schneider Electric
nombre de positions de commutation:
3
finition de l'élément d'actionnement:
autre
couleur de l'élément d'actionnement:
vert
type de lentille:
rond
classe de protection (IP), face avant:
IP66
adapté à l'éclairage:
Non
couleur de la calotte du voyant lumineux:
vert
diamètre de trou:
31 mm
largeur de l'ouverture:
37 mm
hauteur de l'ouverture:
37 mm
fonction de commutation encliquetable:
Oui
à rappel:
Non
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir
Degré de protection (NEMA):
13
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Cette tête de bouton sélecteur de 30 mm offre une interface ergonomique pour le contrôle de votre machine. Il est facile à installer et à remplacer sur les unités de commutation complètes compatibles et les blocs de contact via un assemblage encliquetable. Il se distingue clairement visuellement à distance grâce à sa couleur claire Il est résistant aux vibrations, aux chocs, aux lavages haute pression et à la poussière grâce à sa protection IP69, IP66, ce qui le rend idéal pour un fonctionnement dans des environnements difficiles.
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


