Schneider Electric - Harmony XB5 - tête de bouton à molette - Ø22 - col grise - 2 posit fixes - noir - ZB5AD29C0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de positions de commutation - 2
finition de l'élément d'actionnement - bouton rotatif
couleur de l'élément d'actionnement - noir
type de lentille - rond
classe de protection (IP), face avant - IP67
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606489763169
Réf. Sonepar
01887976316
Réf. Fournisseur
ZB5AD29C0
Marque
Schneider Electric
nombre de positions de commutation:
2
finition de l'élément d'actionnement:
bouton rotatif
couleur de l'élément d'actionnement:
noir
type de lentille:
rond
classe de protection (IP), face avant:
IP67
adapté à l'éclairage:
Non
diamètre de trou:
22.5 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
fonction de commutation encliquetable:
Oui
à rappel:
Non
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir
Degré de protection (NEMA):
13
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Cette tête d'interrupteur avec bouton moleté fournit une interface ergonomique pour contrôler vos machines. Il peut facilement être installé sur des unités de commutation compatibles et fournit une manière efficace de régler votre machine dans différents modes de fonctionnement. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son IP69K, ce qui le rend idéal pour un fonctionnement dans des environnements difficiles
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


