Schneider Electric - Harmony XB5 - tête de bouton tournant - Ø22 - col grise - 2 posit fixes - noir - ZB5AD2C0

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de positions de commutation - 2

  • finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante courte

  • couleur de l'élément d'actionnement - noir

  • type de lentille - rond

  • classe de protection (IP), face avant - IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489763183

Réf. Sonepar

01887976318

Réf. Fournisseur

ZB5AD2C0

Marque

Schneider Electric

nombre de positions de commutation:

2

finition de l'élément d'actionnement:

poignée tournante courte

couleur de l'élément d'actionnement:

noir

type de lentille:

rond

classe de protection (IP), face avant:

IP67

adapté à l'éclairage:

Non

diamètre de trou:

22.5 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

fonction de commutation encliquetable:

Oui

à rappel:

Non

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

Degré de protection (NEMA):

13

Harmony XB5 - tête de bouton tournant - à manette - noir - Ø22 - collerette dépassante - plastique gris - 2 positions - fixes