Schneider Electric - Harmony XB5 - tête de bouton tournant - Ø22 - col grise - 2 pos fixes - bleu - ZB5AD206C0

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de positions de commutation - 2

  • finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante courte

  • couleur de l'élément d'actionnement - bleu

  • type de lentille - rond

  • classe de protection (IP), face avant - IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489763060

Réf. Sonepar

01887976306

Réf. Fournisseur

ZB5AD206C0

Marque

Schneider Electric

nombre de positions de commutation:

2

finition de l'élément d'actionnement:

poignée tournante courte

couleur de l'élément d'actionnement:

bleu

type de lentille:

rond

classe de protection (IP), face avant:

IP67

adapté à l'éclairage:

Non

diamètre de trou:

22.5 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

fonction de commutation encliquetable:

Oui

à rappel:

Non

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

Degré de protection (NEMA):

13

pays de fabrication:

FRANCE

Harmony XB5 - tête de bouton tournant - à manette - bleu - Ø22 - collerette dépassante - plastique gris - 2 positions - fixes

Les Atouts de l'article:

Cette tête de commutation avec poignée standard fournit une interface ergonomique pour le contrôle de vos machines. Il peut facilement être installé sur des unités de commutation compatibles et fournit une manière efficace de régler votre machine dans différents modes de fonctionnement. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son IP69K, ce qui le rend idéal pour un fonctionnement dans des environnements difficiles



Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric