Schneider Electric - Harmony XB5 - tête voyant DEL - Ø22 - col flush grise - rouge - ZB5FV043C0

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de voyants lumineux encastrables - 1

  • couleur de la lentille - rouge

  • type de lentille - rond

  • diamètre de trou - 31 mm

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489754419

Réf. Sonepar

01887975441

Réf. Fournisseur

ZB5FV043C0

Marque

Schneider Electric

nombre de voyants lumineux encastrables:

1

couleur de la lentille:

rouge

type de lentille:

rond

diamètre de trou:

31 mm

classe de protection (IP), face avant:

IP66

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

finition de la lentille:

plat

Degré de protection (NEMA):

4X, 13

Harmony XB5 - tête de voyant lumineux de signalisation - pour DEL intégrée - capsule affleurante lisse - rouge - Ø22 - collerette affleurante - plastique gris - fixation Ø30