Schneider Electric - Harmony XB5 - voyant lumineux compact DEL - Ø22 - rouge - 120V - vis étrier - XB5EVG4

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de voyants lumineux - 1

  • couleur de la lentille - rouge

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 110...120 V

  • type de tension - AC/DC

  • diamètre de trou - 22.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119041492

Réf. Sonepar

01887904149

Réf. Fournisseur

XB5EVG4

Marque

Schneider Electric

nombre de voyants lumineux:

1

couleur de la lentille:

rouge

tension de fonctionnement nominale Ue:

110...120 V

type de tension:

AC/DC

diamètre de trou:

22.5 mm

type de lentille:

rond

finition de la douille:

LED

source lumineuse fournie:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

finition de la lentille:

plat

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

chrome

indice de protection (IP):

IP66

Degré de protection (NEMA):

autre

Harmony XB5 - voyant de signalisation - compact - lumineux - DEL intégrée - cabochon dépassant lisse - rouge - Ø22 - fixation Ø22 - raccordement par vis-étrier

Les Atouts de l'article:

Ce voyant lumineux monolithique fournit un retour visuel clair de l’état de vos machines. Il se monte facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre et se raccorde à l’aide de simples bornes à vis-étriers. Il est clairement identifiable à distance grâce à des couleurs claires et un éclairage à DEL intégrée qui permet de lire rapidement les états de machines complexes. Résistant aux chocs, à la poussière, à l’eau et aux vibrations grâce à ses degrés de protection IP66, IP67, IP69 et IP69K, il convient parfaitement à une utilisation au sein d’environnements hostiles.