Schneider Electric - Harmony XB5 - voyant lumineux DEL - Ø22 - blanc - 24V - Push In - XB5AVB15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de voyants lumineux - 0
couleur de la lentille - blanc
tension de fonctionnement nominale Ue - 24...24 V
type de tension - AC/DC
diamètre de trou - 22.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606486341438
Réf. Sonepar
01887634143
Réf. Fournisseur
XB5AVB15
Marque
Schneider Electric
nombre de voyants lumineux:
0
couleur de la lentille:
blanc
tension de fonctionnement nominale Ue:
24...24 V
type de tension:
AC/DC
diamètre de trou:
22.5 mm
type de lentille:
rond
finition de la douille:
autre
source lumineuse fournie:
Oui
finition du raccordement électrique:
autre
finition de la lentille:
plat
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
gris
indice de protection (IP):
IP66
Degré de protection (NEMA):
4X, 13
Les Atouts de l'article:
Cette veilleuse modulaire blanche à lentille simple Harmony XB5 est alimentée en 24 V AC DC et utilise une LED universelle. Il a une lunette en plastique grise. Cette lampe témoin, conçue pour durer sans entretien pour une indication lumineuse des opérations de processus et de machine, s'installe facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre et se connecte avec des bornes enfichables. Il s'installe facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre et se connecte à l'aide de bornes enfichables. Il se distingue visuellement à distance grâce à un éclairage LED lumineux et durable. 0 Ce produit est fabriqué en plastique, il pèse 42g. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à ses indices IP66, IP67, IP69 et IP69K, ce qui le rend idéal pour un fonctionnement dans des environnements difficiles. Harmony offre une conception innovante et ergonomique qui améliore la fiabilité des panneaux, des machines et des processus.
Quelques mots du fabricant :
- Montage et démontage rapide et facile
- Robustesse pour résister aux environnements difficiles
- Un large choix de blocs de contact à usage général ou applications spécifiques
- Excellente connexion mécanique avec la tête de bouton
- Un large ensemble d'accessoires pour personnaliser vos panneaux
- Installation sans outil grâce à des connexions enfichables, garantissant un montage sans effort







