🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Schneider Electric - Harmony XB5 - voyant lumineux DEL - flush - orange - 120V - vis étrier - XB5FVG5

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de voyants lumineux - 1

  • couleur de la lentille - orange

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 110...120 V

  • type de tension - AC/DC

  • diamètre de trou - 30.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481360939

Réf. Sonepar

01887136093

Réf. Fournisseur

XB5FVG5

Marque

Schneider Electric

nombre de voyants lumineux:

1

couleur de la lentille:

orange

tension de fonctionnement nominale Ue:

110...120 V

type de tension:

AC/DC

diamètre de trou:

30.5 mm

type de lentille:

rond

finition de la douille:

LED

source lumineuse fournie:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

finition de la lentille:

plat

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

indice de protection (IP):

IP66

Degré de protection (NEMA):

13

Harmony XB5 - voyant de signalisation - lumineux - DEL intégrée - capsule affleurante lisse - orange - Ø22 - collerette affleurante - plastique noir - 120VAC - fixation Ø30 - raccordement par vis-étrier

Quelques mots du fabricant :

  • Nous électrifions, automatisons et digitalisons les industries, les entreprises et les logements pour plus d’efficacité et de durabilité.?

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric