Schneider Electric - Harmony XB5 - voyant lumineux DEL - Ø22 - orange - 24V - Push In - XB5AVB55

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de voyants lumineux - 0

  • couleur de la lentille - orange

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 24...24 V

  • type de tension - AC/DC

  • diamètre de trou - 22.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606486341469

Réf. Sonepar

01887634146

Réf. Fournisseur

XB5AVB55

Marque

Schneider Electric

nombre de voyants lumineux:

0

couleur de la lentille:

orange

tension de fonctionnement nominale Ue:

24...24 V

type de tension:

AC/DC

diamètre de trou:

22.5 mm

type de lentille:

rond

finition de la douille:

autre

source lumineuse fournie:

Oui

finition du raccordement électrique:

autre

finition de la lentille:

plat

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

gris

indice de protection (IP):

IP66

Degré de protection (NEMA):

4X, 13

Harmony XB5 - voyant de signalisation - lumineux - DEL intégrée - cabochon dépassant lisse - orange - Ø22 - 24VACDC - fixation Ø22 - raccordement par Push In

Les Atouts de l'article:

Cette veilleuse modulaire orange à lentille simple Harmony XB5 est alimentée en 24 V AC DC et utilise une LED universelle. Il a une lunette en plastique grise. Cette lampe témoin, conçue pour durer sans entretien pour une indication lumineuse des opérations de processus et de machine, s'installe facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre et se connecte avec des bornes enfichables. Il s'installe facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre et se connecte à l'aide de bornes enfichables. Il se distingue visuellement à distance grâce à un éclairage LED lumineux et durable. 0 Ce produit est fabriqué en plastique, il pèse 42g. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à ses indices IP66, IP67, IP69 et IP69K, ce qui le rend idéal pour un fonctionnement dans des environnements difficiles. Harmony offre une conception innovante et ergonomique qui améliore la fiabilité des panneaux, des machines et des processus.



Quelques mots du fabricant :

  • Montage et démontage rapide et facile
  • Robustesse pour résister aux environnements difficiles
  • Un large choix de blocs de contact à usage général ou applications spécifiques
  • Excellente connexion mécanique avec la tête de bouton
  • Un large ensemble d'accessoires pour personnaliser vos panneaux
  • Installation sans outil grâce à des connexions enfichables, garantissant un montage sans effort