Schneider Electric - Harmony XB5R - Pack incluant PAS600L - 1 capteur de temperature et d'humidité - XB5RPAS02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
largeur en nombre de modules - 4
nombre de canaux - 1
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487712831
Réf. Sonepar
01887771283
Réf. Fournisseur
XB5RPAS02
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
largeur en nombre de modules:
4
nombre de canaux:
1
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
mode de pose:
installation intégrée
protocole:
TCP/IP
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Oui
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Oui
nombre d'appareils max. par canal:
128
protection contre le démontage:
Non
avec affichage LED:
Oui
possibilité de mise à jour:
Oui
tension de fonctionnement:
24...24 V
type de tension:
DC
consommation d'énergie:
3 W
dépendant du fournisseur:
Non
visualisation:
Non
serveur Web:
Oui
interface radio:
Oui
interface IR:
Non
indice de protection (IP):
IP30
Les Atouts de l'article:
Ce pack prêt à l'emploi fait partie de la gamme Boutonnerie sans fil sans pile, qui propose des dispositifs sans fil et sans pile. Le pack comprend 1 passerelle (EcoStruxure Panel Server PAS600L) et 1 capteur de température et d'humidité (ZBRTT1). L'émetteur et le récepteur ne sont pas appairés en usine. Ce pack est conçu pour une intégration rapide et facile, réduisant les erreurs d'installation et les temps d'arrêt. Les appareils communiquent via une transmission radio de 2,4 GHz, une bande libre mondiale. Le ZBRTT1 est un capteur thermique et d'humidité sans fil. Le capteur ZBRTT1 est conçu pour surveiller les variations de température et d'humidité sur une surface hors tension dans les produits ou assemblages de distribution électrique intérieure à haute et basse tension, les lignes industrielles et les boîtiers de moteurs. Une antenne externe peut être utilisée pour améliorer la réception du signal. Le Panel Server PAS600L peut être monté sur rail DIN. Quatre aimants très résistants maintiennent le capteur sur les surfaces métalliques. La gamme de boutons-poussoirs sans fil Harmony Ecosystem convient à diverses applications industrielles et de services publics dans les bâtiments.


