Schneider Electric - Harmony XB5R - Pack incluant PAS600L - 1 émetteur ZBRT1 - un ZBRZ1 - XB5RPAS04

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fréquence radio - 2400 MHz
modulation - FM
nombre de commandes - 1
système Rollingcode - Non
couverture - 300 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487850403
Réf. Sonepar
01887785040
Réf. Fournisseur
XB5RPAS04
Marque
Schneider Electric
fréquence radio:
2400 MHz
modulation:
FM
nombre de commandes:
1
système Rollingcode:
Non
couverture:
300 m
indice de protection (IP):
IP65
longueur de code (bit):
0
avec émetteur radio manuel:
Oui
contact à poussoir radio encastré:
Oui
contact à poussoir radio en saillie:
Non
avec codeur radio:
Oui
couvercle de protection du clavier:
Non
alimentation en courant:
autre
Les Atouts de l'article:
Ce pack prêt à l'emploi fait partie de la gamme Boutonnerie sans fil sans pile, qui propose des dispositifs sans fil et sans pile. Le pack comprend 1 transmetteur (ZBRT1), 1 passerelle (EcoStruxure Panel Server PAS600L) et 1 outil de mise en service (ZBRZ1). L'émetteur et le récepteur ne sont pas appairés en usine. Ce pack est conçu pour une intégration rapide et facile, réduisant les erreurs d'installation et les temps d'arrêt. Les appareils communiquent via une transmission radio de 2,4 GHz, une bande libre mondiale. Le serveur EcoStruxure Panel fonctionne avec une alimentation 24 V DC et permet de connecter jusqu'à 100 émetteurs. Il constitue une solution simple et fiable pour la commande à distance de machines, de convoyeurs et de grues. Une antenne externe peut être utilisée pour améliorer la réception du signal. Le panel server PAS600L peut être monté sur rail DIN. La gamme de boutons-poussoirs sans fil Harmony Ecosystem convient à diverses applications industrielles et de services publics dans les bâtiments.


