Schneider Electric - Harmony XB5R - Pack incluant PAS600L - 2 boutons poussoirs - un ZBRZ1 - XB5RPAS01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
largeur en nombre de modules - 4
nombre de canaux - 1
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487715320
Réf. Sonepar
01887771532
Réf. Fournisseur
XB5RPAS01
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
largeur en nombre de modules:
4
nombre de canaux:
1
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
mode de pose:
installation intégrée
protocole:
TCP/IP
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Oui
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Oui
nombre d'appareils max. par canal:
128
protection contre le démontage:
Non
avec affichage LED:
Oui
possibilité de mise à jour:
Oui
tension de fonctionnement:
24...24 V
type de tension:
DC
consommation d'énergie:
3 W
dépendant du fournisseur:
Non
visualisation:
Non
serveur Web:
Oui
interface radio:
Oui
interface IR:
Non
indice de protection (IP):
IP30
Les Atouts de l'article:
Ce pack prêt à l'emploi fait partie de la gamme Boutonnerie sans fil sans pile, qui propose des dispositifs sans fil et sans pile. Le pack comprend 2 boutons-poussoirs sans fil et sans pile, diamètre 22mm, 2 jeux de capuchons, 1 passerelle (EcoStruxure Panel Server PAS600L), et 1 outil de mise en service (ZBRZ1). L'émetteur et le récepteur ne sont pas appairés en usine. Ce pack est conçu pour une intégration rapide et facile, réduisant les erreurs d'installation et les temps d'arrêt. Les appareils communiquent via une transmission radio de 2,4 GHz, une bande libre mondiale. Les boutons-poussoirs sont montés sur un collier de fixation ( 22 mm/0.87 in.) Le panel server EcoStruxure fonctionne avec une alimentation 24 V DC et permet de connecter jusqu'à 100 émetteurs. Ces boutons-poussoirs constituent une solution simple et fiable pour la commande à distance de machines, de convoyeurs et de grues. Une antenne externe peut être utilisée pour améliorer la réception du signal. Les boutons-poussoirs s'installent facilement dans des découpes de panneau standard de 22 mm de diamètre, tandis que le récepteur peut être monté sur rail DIN. La gamme de boutons-poussoirs sans fil Harmony Ecosystem convient à diverses applications industrielles et de services publics dans les bâtiments.


