Schneider Electric - Harmony XB6 - arrêt d'urg. rouge Ø16 - coup-de-poing Ø30 - déverrou. par clé - XB6AS9349B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2 
- nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1 
- type de déverrouillage - déverrouillage par clé 
- diamètre de trou - 16.2 mm 
- avec éclairage - Non 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3389110071535
Réf. Sonepar
00002007153
Réf. Fournisseur
XB6AS9349B
Marque
Schneider Electric
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
type de déverrouillage:
déverrouillage par clé
diamètre de trou:
16.2 mm
avec éclairage:
Non
indice de protection (IP):
IP65
Degré de protection (NEMA):
autre
mode de pose:
encastré
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement par fiche plate
diamètre du bouchon:
30 mm
Les Atouts de l'article:
Ce produit Harmony XB6 est un déclencheur d'arrêt d'urgence complet et un bouton-poussoir de verrouillage mécanique. Il se distingue de loin grâce à sa couleur rouge. Il comprend 1 contact N/O et 2 N/C à coupure lente, une réinitialisation par clé (clé n°200) et des connecteurs Faston. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations (indice IP65). Il est adapté aux environnements difficiles. Il est conforme à de nombreuses normes et certifications internationales, notamment EN/IEC 60204-1, EN/ISO 13850 et la directive machines 98/37/CE. La gamme Harmony XB6 offre une configuration flexible et simple pour des produits complets et des composants séparés.










