Schneider Electric - Harmony XB6 - bouton-pous. lum. - Ø16mm - à imp. affleurant - 24V - 1F - blanc - XB6DW1B1B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de postes de commande - 1
type de bouton - plat
couleur du bouton - blanc
type de lentille - rectangulaire
fonction de commutation encliquetable - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110763720
Réf. Sonepar
00002076372
Réf. Fournisseur
XB6DW1B1B
Marque
Schneider Electric
nombre de postes de commande:
1
type de bouton:
plat
couleur du bouton:
blanc
type de lentille:
rectangulaire
fonction de commutation encliquetable:
Non
diamètre de trou:
16.2 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
adapté à l'éclairage:
Oui
à rappel:
Oui
tension d'alimentation de la lampe:
24 V
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
finition du raccordement électrique:
raccordement par fiche plate
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir
indice de protection (IP):
IP65/IP67
Degré de protection (NEMA):
autre
transparent:
Oui
Les Atouts de l'article:
Ce bouton-poussoir lumineux complet blanc de Ø 16 mm en plastique fait parti de la gamme Harmony XB6. Il a une forme de tête rectangulaire, et est fourni avec un poussoir affleurant blanc, non marqué. Il fonctionne avec un mécanisme de rappel à ressort. Il se distingue clairement visuellement à distance grâce à un éclairage LED lumineux et durable. Il dispose de 1 contact NO à rupture lente et d'un connecteur Faston. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son indice de protection IP65, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans des environnements difficiles. Il pèse 22 g. Son diamètre réduit de 16 mm le rend adapté aux applications où moins d'espace est disponible pour le montage, comme les petites machines et les panneaux de commande.
Quelques mots du fabricant :
- Tête rectangulaire
- Languette ou broches de soudure pour connexion de carte de circuit imprimé
- Taille compacte
- Classe II selon IEC 61140
- Conforme aux normes IEC, UL, CSA et CCC
- Homologué CE







