Schneider Electric - Harmony XB6 - bouton-pous. lum. - Ø16mm - à imp. affleurant - 24V - 1O+1F - vert - XB6DW3B5B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de postes de commande - 1
type de bouton - plat
couleur du bouton - vert
type de lentille - rectangulaire
fonction de commutation encliquetable - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110763812
Réf. Sonepar
00002076381
Réf. Fournisseur
XB6DW3B5B
Marque
Schneider Electric
nombre de postes de commande:
1
type de bouton:
plat
couleur du bouton:
vert
type de lentille:
rectangulaire
fonction de commutation encliquetable:
Non
diamètre de trou:
16.2 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
adapté à l'éclairage:
Oui
à rappel:
Oui
tension d'alimentation de la lampe:
24 V
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
finition du raccordement électrique:
raccordement par fiche plate
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir
indice de protection (IP):
IP65/IP67
Degré de protection (NEMA):
autre
transparent:
Oui
Les Atouts de l'article:
Ce bouton-poussoir lumineux complet vert de Ø 16 mm en plastique fait parti de la gamme Harmony XB6. Il a une forme de tête rectangulaire, avec un poussoir de rappel affleurant et est fourni avec une LED intégrée. Il est équipé de contacts à action dépendante 1 NO + 1 NF et d'un connecteur Faston. Son diamètre réduit de 16 mm le rend adapté aux applications où moins d'espace est disponible pour le montage, comme les petites machines et les panneaux de commande. Cette gamme est dotée d'une bonne pureté des couleurs et offre l'avantage de la luminosité LED. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son IP65.
Quelques mots du fabricant :
- Tête rectangulaire
- Languette ou broches de soudure pour connexion de carte de circuit imprimé
- Taille compacte
- Classe II selon IEC 61140
- Conforme aux normes IEC, UL, CSA et CCC
- Homologué CE






