Schneider Electric - Harmony XB6 - bouton tournant - noir - Ø16mm - à serrure - 2 positions - 1O+1F - XB6AGC5B

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de positions de commutation - 2

  • finition de l'élément d'actionnement - clé

  • source lumineuse fournie - Non

  • couleur du bouton - noir

  • fonction de commutation encliquetable - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110764642

Réf. Sonepar

00002076464

Réf. Fournisseur

XB6AGC5B

Marque

Schneider Electric

nombre de positions de commutation:

2

finition de l'élément d'actionnement:

clé

source lumineuse fournie:

Non

couleur du bouton:

noir

fonction de commutation encliquetable:

Oui

adapté à l'éclairage:

Non

diamètre de trou:

16.2 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

à rappel:

Non

indice de protection (IP):

IP65/IP67

Degré de protection (NEMA):

autre

tension d’alimentation:

0...0 V

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

finition du raccordement électrique:

raccordement par fiche plate

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

Harmony XB6 - bouton tournant - noir - Ø16mm - à serrure - 2 positions - 1O+1F - noir - H18mmxL18mmxP80mm - IP65 - type de serrure : clé 200 - montage : toutes positions

Les Atouts de l'article:

Cet bouton-tournant à clé complet de Ø 16 mm en plastique monolithique fait partie de la gamme Harmony XB6 . Il a une forme de tête circulaire, et est fourni avec un bouton à clé Ronis n° 200. Il dispose de 2 positions maintenues, à 70°. Il est équipé de contacts à action dépendante 1 NO + 1 NF et de connecteurs Faston. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son indice de protection IP65, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans des environnements difficiles. Il pèse 36 g. Son diamètre réduit de 16 mm le rend adapté aux applications où moins d'espace est disponible pour le montage, comme les petites machines et les panneaux de commande.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric