Schneider Electric - Harmony XB6 - voyant rect. - Ø16mm - IP65 - DEL intégrée - 24V - cosses - vert - XB6DV3BB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de voyants lumineux - 1
couleur de la lentille - vert
tension de fonctionnement nominale Ue - 12...24 V
type de tension - AC/DC
diamètre de trou - 16.2 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110764482
Réf. Sonepar
00002076448
Réf. Fournisseur
XB6DV3BB
Marque
Schneider Electric
nombre de voyants lumineux:
1
couleur de la lentille:
vert
tension de fonctionnement nominale Ue:
12...24 V
type de tension:
AC/DC
diamètre de trou:
16.2 mm
type de lentille:
rectangulaire
finition de la douille:
LED
source lumineuse fournie:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement par fiche plate
finition de la lentille:
plat
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir
indice de protection (IP):
IP65/IP67
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
Cette voyant complet vert de Ø 16 mm en plastique fait partie de la gamme Harmony XB6. Il a une forme de tête circulaire et est fourni avec une LED intégrée et des connecteurs Faston. Son diamètre réduit de 16 mm le rend adapté aux applications où moins d'espace est disponible pour le montage, comme les petites machines et les panneaux de commande. Cette gamme est dotée d'une bonne pureté des couleurs et offre l'avantage de la luminosité LED. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son IP65.
Quelques mots du fabricant :
- Voyant lumineux avec 'LED protégée'
- Taille compacte
- Configuration flexible et simple
- IP65 permet d'utiliser XB6 dans de nombreux types d'applications
- Large plage de température de fonctionnement de -25 °C à 70 °C








