Schneider Electric - Harmony XB6 - voyant rond - Ø16mm - IP65 - DEL intégrée - 24V - cosses - rouge - XB6AV4BB

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de voyants lumineux - 1

  • couleur de la lentille - rouge

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 12...24 V

  • type de tension - AC/DC

  • diamètre de trou - 16.2 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3389110764499

Réf. Sonepar

00002076449

Réf. Fournisseur

XB6AV4BB

Marque

Schneider Electric

nombre de voyants lumineux:

1

couleur de la lentille:

rouge

tension de fonctionnement nominale Ue:

12...24 V

type de tension:

AC/DC

diamètre de trou:

16.2 mm

type de lentille:

rond

finition de la douille:

LED

source lumineuse fournie:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement par fiche plate

finition de la lentille:

plat

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

indice de protection (IP):

IP65/IP67

Degré de protection (NEMA):

autre

Harmony XB6 - voyant rond - Ø16mm - IP65 - DEL intégrée - 24V - cosses - rouge - H18mmxL18mmxP57mm - culot de lampe : tout LED - alimentation du bloc lumineux : direct

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

La gamme XB6 16mm propose des produits complets tels que le bouton rond à voyant rouge pour les unités compactes destinées aux panneaux de commande de petites dimensions dans le secteur commercial et industriel. De par son encombrement et les matériaux qui la composent, la gamme XB6 est idéale pour les environnements corrosifs et/ou la place réservé au boutons et voyants est limitée. Ce produit répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur tertiaire et des infrastructures : travail des matériaux, emballage, pompage, biens de consommation courante, eau/eaux usées, pétrole et gaz, manutention. Il a été conçu pour résister aux environnements les plus difficiles tels que les environnements maritimes ou poussiéreux.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de la gamme Harmony XB6 répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/IEC, marquage CE, UL, CSA, CCC, EAC, JIS, NEMA et certifications Marine. Produit conforme ROHS UE.

Le saviez-vous ?

Associez ou complétez votre tableau électrique avec d'autres accessoires pour une efficacité optimale : caches de protection, étiquettes et porte-étiquettes, capsules, capuchons, lampes. Accédez dès maintenant au configurateur Harmony en ligne pour vous aider à identifier la référence qui convient à votre application.



Les Atouts de la gamme:

La gamme d’unités de commande et de signalisation Harmony XB6 plastique allie simplicité de mise en œuvre, flexibilité et robustesse et répond à la majorité des applications industrielles.



Quelques mots du fabricant :

  • Robustesse : résiste aux environnements difficiles
  • Design : touche de style pour tableaux de contrôle, machines
  • Encombrement : convient aux petits espaces
  • Simplicité d'installation : innovation et ergonomie
  • Economies d'installation : réduction des coûts

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric