Schneider Electric - Harmony XB7 - bouton arrêt urgence - pousser tirer - 1O - rouge - Ø40 - XB7NT844
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
type de déverrouillage - déverrouillage par traction
diamètre de trou - 22.5 mm
avec éclairage - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480465628
Réf. Sonepar
01887046562
Réf. Fournisseur
XB7NT844
Marque
Schneider Electric
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
type de déverrouillage:
déverrouillage par traction
diamètre de trou:
22.5 mm
avec éclairage:
Non
indice de protection (IP):
IP65/IP67
Degré de protection (NEMA):
autre
mode de pose:
montage en saillie
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
diamètre du bouchon:
40 mm



