Schneider Electric - Harmony XD2 - Manipulateur à levier - 1O/F à action brusque - 10A - XD2CC3330

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony XD2 - Manipulateur à levier - 1O/F à action brusque - 10A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de fonctionnement nominal à CA-21 - 10 A

  • longueur du joystick - 80 mm

  • nombre de directions d'actionnement - 3

  • nombre de positions de commutation - 3

  • avec retour automatique à la position 0 - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389118318397

Réf. Sonepar

01887831839

Réf. Fournisseur

XD2CC3330

Marque

Schneider Electric

courant de fonctionnement nominal à CA-21:

10 A

longueur du joystick:

80 mm

nombre de directions d'actionnement:

3

nombre de positions de commutation:

3

avec retour automatique à la position 0:

Non

fixation centrale, diamètre du trou:

30 mm

nombre de contacts à fermeture par direction d'actionnement:

0

nombre de contacts à ouverture par direction d'actionnement:

0

nombre de contacts-inverseurs par direction:

0

verrouillage en position 0:

Non

générateur de code:

Non

signal de sortie analogique configurable:

Non

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

métal

couleur de bague frontale:

chrome

indice de protection (IP):

IP65/IP67

Degré de protection (NEMA):

autre

pays de fabrication:

FRANCE

Harmony XD2 - Manipulateur à levier - 1O/F à action brusque - 10A - deux directions

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric