Schneider Electric - Harmony XPSU-Module de sécurité-Estop protection, 48-240 V pas entrée-à vis - XPSBAC34AP

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de sécurité selon IEC 61496-1 - 4

  • catégorie d'arrêt selon IEC 60204 - 0

  • niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau e

  • SIL conformément à IEC 61508 - 3

  • évaluation des entrées - à deux canaux

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606482034020

Réf. Sonepar

01887203402

Réf. Fournisseur

XPSBAC34AP

Marque

Schneider Electric

type de sécurité selon IEC 61496-1:

4

catégorie d'arrêt selon IEC 60204:

0

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau e

SIL conformément à IEC 61508:

3

évaluation des entrées:

à deux canaux

modèle:

appareil de base

adapté à la surveillance de commutateurs de position:

Oui

adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence:

Oui

adapté à la surveillance de vannes:

Non

adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques:

Non

adapté à la surveillance de capteurs tactiles:

Non

adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques:

Non

adapté à la surveillance de commutateurs de proximité:

Non

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

avec pinces amovibles:

Oui

avec entrée de démarrage:

Oui

avec fonction muting:

Non

avec boucle de retour:

Oui

pays de fabrication:

INDONESIE

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur:

0

avec homologation BG BIA:

Non

avec homologation selon UL:

Non

largeur:

22.5 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

120 mm

type de tension d’alimentation:

DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

48...240 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

48...240 V

tension d'alimentation DC:

24...24 V

consommation d'énergie:

1.1 W

type de tension de commande 1:

DC

tension de commande 1:

24...24 V

type de tension de commande 2:

DC

tension de commande 2:

24...24 V

type de tension de fonctionnement:

DC

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

courant de commutation assigné:

1.1 A

Harmony XPSU-Module de sécurité multifonctions-Fonctions Estop protection-Alimentation 48-240 V AC DC-Pas entrée de sécurité-Bornier à vis débrochable

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric