Schneider Electric - Harmony XPSU-Module de sécurité-Surveillance vitesse nulle 48-240 V-à vis - XPSUVN31AP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 48...240 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 48...240 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
fonction surveillance de la vitesse de rotation - Non
fonction surveillance d'arrêt - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606482034068
Réf. Sonepar
01887203406
Réf. Fournisseur
XPSUVN31AP
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
48...240 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
48...240 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
fonction surveillance de la vitesse de rotation:
Non
fonction surveillance d'arrêt:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
48...240 V
avec pinces amovibles:
Oui
évaluation des entrées:
à deux canaux
fréquence de fonctionnement:
60...500 Hz
avec boucle de retour:
Non
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:
1
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact:
1
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur:
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:
2
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur:
0
pays de fabrication:
INDONESIE
SIL conformément à IEC 61508:
3
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau e
avec homologation BG BIA:
Oui
avec homologation selon UL:
Oui
largeur:
22.5 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
120 mm
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


